4 件中 1 - 4 件

表示件数

アズワン

トルネード 撹拌機 スタンダード

トルネード 撹拌機 スタンダード
代表画像です

特長|新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。
スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。
正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。
ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。
撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。

注意|※スタンドは付属しておりません。

モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)
2.5
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)
98×155×164
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能
正転/逆転切り換え機能
電源
AC100V 50/60Hz 80VA
タイプ
スタンダード
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 アズワン品番 回転数(min-1[r.p.m]) 最大トルク(cJ[kgf・cm]) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09149917 SM-101 1台 1-5472-01 50〜3000 9.8[1.0] ¥82,620 ¥80,555 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09149926 SM-102 1台 1-5472-02 20〜1200 24.5[2.5] ¥82,620 ¥80,555 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09149935 SM-103 1台 1-5472-03 10〜600 49.0[5.0] ¥82,620 ¥80,555 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09149944 SM-104 1台 1-5472-04 5〜300 98.1[10.0] ¥82,620 ¥80,555 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

トルネード スタンダード SM−104