4 件中 1 - 4 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ナイロンチューブ黒 100m

ナイロンチューブ黒 100m
代表画像です

特長|優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性です。
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能です。
チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。

注意|※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。
チューブをこすれたり、からませたりしてキズがつかないようにしてください。チューブの破裂の原因となる可能性があります。
チューブの破壊圧力は温度の上昇と共に低下しますので、使用圧力をよく理解し充分余裕のある安全率をみてください。
チューブは最小曲げ半径以上でご使用ください。
チューブの配管は、長さの変化等を考慮し充分余裕をみてください。

長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃ 65%RH時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 外径×内径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09149262 NA0425-100-B 1巻 4×2.5 ¥7,700 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09149271 NA0640-100-B 1巻 6×4 ¥13,200 ¥7,359 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09149287 NA0860-100-B 1巻 8×6 ¥18,700 ¥10,549 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09149305 NA1290-100-B 1巻 12×9 ¥41,800 ¥24,090 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1