14 件中 1 - 14 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

キャップ

キャップ
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|止め栓

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

形状
キャップ
使用流体
空気、水(条件有)
材質
金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) チューブ外径(inch) 材質(金属フード)/処理 包装形態 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35311622 PPF1/4 1個 1/4 開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥154 ¥108 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148562 PPF10 1個 10 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥198 ¥142 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148571 PPF12 1個 12 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥220 ¥164 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35311613 PPF16 1個 16 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥440 ¥318 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35311647 PPF3/8 1個 3/8 開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥198 ¥142 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148535 PPF4 1個 4 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥132 ¥92 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913287 PPF4-C 1袋(10個) 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥1,760 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35311631 PPF5/16 1個 5/16 開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥176 ¥131 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148544 PPF6 1個 6 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥154 ¥108 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913296 PPF6-C 1袋(10個) 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥2,090 ¥1,749 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913244 PPF6W 1袋(10個) 6 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥1,540 ¥1,088 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148553 PPF8 1個 8 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥176 ¥131 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913305 PPF8-C 1袋(10個) 8 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥2,310 ¥1,859 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913253 PPF8W 1袋(10個) 8 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥1,760 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1