15 件中 1 - 15 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

プラグ

プラグ
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|止め栓

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

形状
プラグ
使用流体
空気、水(条件有)
材質
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 適合管継手D(Φmm) 質量(g) 寸法B(mm) 寸法E(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35311586 PP1/4 1個 開放リング、樹脂本体/黒 1/4 0.7 33 17 ¥110 ¥77 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148517 PP10 1個 開放リング、樹脂本体/黒 10 1.9 42 20.2 ¥143 ¥100 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87915161 PP10W 1袋(10個) 開放リング、樹脂本体/ライトグレー 10 1.9 42 20.2 ¥1,430 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148526 PP12 1個 開放リング、樹脂本体/黒 12 2.4 44 23.4 ¥165 ¥120 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87915177 PP12W 1袋(10個) 開放リング、樹脂本体/ライトグレー 12 2.4 44 23.4 ¥1,650 ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35311577 PP16 1個 開放リング、樹脂本体/黒 16 4.2 46 24.1 ¥198 ¥142 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87915186 PP16W 1袋(10個) 開放リング、樹脂本体/ライトグレー 16 4.2 46 24.1 ¥1,980 ¥1,419 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35311604 PP3/8 1個 開放リング、樹脂本体/黒 3/8 1.5 42 20.2 ¥143 ¥100 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148483 PP4 1個 開放リング、樹脂本体/黒 4 0.3 27.5 15 ¥110 ¥77 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87915195 PP4W 1袋(10個) 開放リング、樹脂本体/ライトグレー 4 0.3 27.5 15 ¥1,100 ¥769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35311595 PP5/16 1個 開放リング、樹脂本体/ライトグレー 5/16 0.9 37 18.1 ¥121 ¥85 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148492 PP6 1個 開放リング、樹脂本体/黒 6 0.7 32.5 17 ¥110 ¥77 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87915204 PP6W 1袋(10個) 開放リング、樹脂本体/ライトグレー 6 0.7 32.5 17 ¥1,100 ¥769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148501 PP8 1個 開放リング、樹脂本体/黒 8 1.1 36.5 18.1 ¥121 ¥85 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87915213 PP8W 1袋(10個) 開放リング、樹脂本体/ライトグレー 8 1.1 36.5 18.1 ¥1,210 ¥857 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1