34 件中 1 - 20 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

レデューサー

レデューサー
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|チューブと継手の接続

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

形状
レデューサ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
包装形態
通常包装
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) チューブ外径(inch) 材質 材質(金属フード)/処理 オリフィス径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C87917995 PGJ1/2-1/4 1袋(10個) 1/4B 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 4.8 ¥3,520 ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87918004 PGJ1/2-3/8 1袋(10個) 3/8B 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 8.1 ¥4,400 ¥3,179 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87918013 PGJ1/2-5/16 1袋(10個) 5/16B 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 6.1 ¥4,180 ¥2,959 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87918022 PGJ1/4-5/32 1袋(10個) 5/32B 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 2.8 ¥3,190 ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87918031 PGJ10-12W 1袋(10個) 12 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7.5 ¥4,950 ¥3,509 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87918047 PGJ10-4 1袋(10個) 4 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 2.8 ¥3,300 ¥2,409 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87918056 PGJ10-4W 1袋(10個) 4 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 2.8 ¥3,300 ¥2,409 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09148431 PGJ10-6 1個 6 金属部:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ニップル:ナイロン11
4.3 ¥352 ¥252 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87918065 PGJ10-6W 1袋(10個) 6 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 4.3 ¥3,520 ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09148447 PGJ10-8 1個 8 金属部:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ニップル:ナイロン11
6.1 ¥396 ¥285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87918074 PGJ10-8W 1袋(10個) 8 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 6.1 ¥3,960 ¥2,849 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87918083 PGJ12-1/4 1袋(10個) 1/4B 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 4.8 ¥3,520 ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09148474 PGJ12-10 1個 10 金属部:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ニップル:ナイロン11
8.1 ¥440 ¥318 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87918092 PGJ12-10W 1袋(10個) 10 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 8.1 ¥4,400 ¥3,179 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87918101 PGJ12-5/16 1袋(10個) 5/16B 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 6.1 ¥4,180 ¥2,959 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09148456 PGJ12-6 1個 6 金属部:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ニップル:ナイロン11
4.3 ¥352 ¥252 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87918117 PGJ12-6W 1袋(10個) 6 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 4.3 ¥3,520 ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09148465 PGJ12-8 1個 8 金属部:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ニップル:ナイロン11
6.1 ¥418 ¥296 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87918126 PGJ12-8W 1袋(10個) 8 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 6.1 ¥4,180 ¥2,959 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C10368547 PGJ16-12 1個 12 金属部:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ニップル:ナイロン11
10 ¥770 ¥549 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2  >>