21 件中 21 - 21 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

隔壁ユニオン

隔壁ユニオン
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|チューブとチューブの接続(同径)

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

形状
隔壁ユニオン
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) 材質 材質(金属フード)/処理 オリフィス径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C87913052 PM8W 1袋(10個) 8 金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7 開放リング/樹脂本体:ライトグレー ¥5,225 ¥3,949 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
<<   1   2