21 件中 1 - 20 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

隔壁ユニオン

隔壁ユニオン
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|チューブとチューブの接続(同径)

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

形状
隔壁ユニオン
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) 適合チューブ外径ΦD(inch) 材質 材質(金属フード)/処理 オリフィス径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35311044 PM1/4 1個 6.35 1/4B 金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:炭素鋼(三価クロメート処理)
5.3 ¥490 ¥373 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912991 PM1/4W 1袋(10個) 6.35 1/4B 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 炭素鋼(三価クロメート処理) 5.3 ¥4,895 ¥3,729 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09148282 PM10 1個 10 金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
9 ¥644 ¥461 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913061 PM10C 1袋(10個) 10 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 9 ¥8,470 ¥6,589 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913007 PM10W 1袋(10個) 10 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 9 ¥6,435 ¥4,829 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09148291 PM12 1個 12 金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
11 ¥880 ¥626 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913077 PM12C 1袋(10個) 12 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 11 ¥11,440 ¥8,679 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913016 PM12W 1袋(10個) 12 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 11 ¥8,800 ¥6,259 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C10369371 PM16 1個 16 金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
15 ¥2,948 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913025 PM16W 1袋(10個) 16 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 15 ¥29,480 ¥20,790 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35311062 PM3/8 1個 9.53 3/8B 金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
8.5 ¥644 ¥483 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148255 PM4 1個 4 金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
3 ¥473 ¥329 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913086 PM4C 1袋(10個) 4 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 3 ¥6,160 ¥4,719 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913034 PM4W 1袋(10個) 4 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 3 ¥4,730 ¥3,289 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35311053 PM5/16 1個 7.94 5/16B 金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
7 ¥523 ¥395 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09148264 PM6 1個 6 金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
5 ¥490 ¥351 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913095 PM6C 1袋(10個) 6 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 5 ¥6,380 ¥4,829 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913043 PM6W 1袋(10個) 6 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 5 ¥4,895 ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09148273 PM8 1個 8 金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
7 ¥523 ¥373 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913104 PM8C 1袋(10個) 8 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7 ¥6,820 ¥5,159 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1   2  >>