29 件中 1 - 20 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

違径ユニオンストレート

違径ユニオンストレート
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途|チューブとチューブの接続(違径)

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

形状
違径ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) 適合チューブ外径(inch) 材質 オリフィス径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C87912142 PG1/2-1/4 1袋(10個) 12.7×6.35 1/2BX1/4B 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
4.3 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック ¥5,720 ¥4,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35310983 PG1/2-3/8 1個 12.7×9.53 1/2BX3/8B 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
9 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック ¥572 ¥406 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912151 PG1/2-5/16 1袋(10個) 12.7×7.94 1/2BX5/16B 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
6.2 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック ¥5,720 ¥4,059 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35310956 PG1/4-4 1個 6.35×4 1/4B 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
2.8 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック ¥374 ¥263 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09981054 PG10-6 1個 10×6 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
4.3 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥523 ¥373 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912167 PG10-6W 1袋(10個) 10×6 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
4.3 開放リング/樹脂本体:ライトグレー ¥5,225 ¥3,949 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147826 PG10-8 1個 10×8 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
6.5 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥528 ¥373 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912255 PG10-8C 1袋(10個) 10×8 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
6.5 開放リング/樹脂本体:ライトグレー ¥6,930 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87912176 PG10-8W 1袋(10個) 10×8 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
6.5 開放リング/樹脂本体:ライトグレー ¥5,280 ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147835 PG12-10 1個 12×10 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
9 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥561 ¥395 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912264 PG12-10C 1袋(10個) 12×10 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
9 開放リング/樹脂本体:ライトグレー ¥7,370 ¥5,929 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87912185 PG12-10W 1袋(10個) 12×10 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
9 開放リング/樹脂本体:ライトグレー ¥5,610 ¥3,949 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35310947 PG12-3/8 1個 12×9.53 3/8B 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
9 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥561 ¥395 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09981063 PG12-8 1個 12×8 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
6.2 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥572 ¥406 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912194 PG12-8W 1袋(10個) 12×8 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
6.2 開放リング/樹脂本体:ライトグレー ¥5,720 ¥4,059 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87912203 PG16-10W 1袋(10個) 16×10 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 8.4 開放リング/樹脂本体:ライトグレー ¥11,880 ¥8,349 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C10368531 PG16-12 1個 16×12 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
10 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥858 ¥604 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912212 PG16-12W 1袋(10個) 16×12 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 10 開放リング/樹脂本体:ライトグレー ¥8,580 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35310974 PG3/8-5/16 1個 9.53×7.94 3/8BX5/16B 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
6.5 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック ¥528 ¥373 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35310965 PG5/16-1/4 1個 7.94×6.35 5/16BX1/4B 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
5 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック ¥407 ¥285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2  >>