22 件中 21 - 22 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ユニオンワイ

ユニオンワイ
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途|チューブとチューブの接続(同径)

注意|※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状
ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン等
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) オリフィス径(Φmm) 包装形態 有効断面積(mm2) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C87917681 PY8C 1袋(10個) 8 5.7 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 16.5 ¥7,150 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C87917636 PY8W 1袋(10個) 8 5.7 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 16.5 ¥5,500 ¥3,949 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
<<   1   2