22 件中 1 - 20 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ユニオンワイ

ユニオンワイ
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途|チューブとチューブの接続(同径)

注意|※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状
ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン等
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) チューブ外径(inch) オリフィス径(Φmm) 包装形態 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35311245 PY1/4 1個 1/4 4.7 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥528 ¥373 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147485 PY10 1個 10 6.7 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥638 ¥450 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917645 PY10C 1袋(10個) 10 6.7 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥8,360 ¥6,369 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917566 PY10W 1袋(10個) 10 6.7 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥6,380 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09147494 PY12 1個 12 8 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥858 ¥604 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917654 PY12C 1袋(10個) 12 8 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥11,220 ¥8,459 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917575 PY12W 1袋(10個) 12 8 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥8,580 ¥6,039 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147503 PY16 1個 16 12.7 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥1,848 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917584 PY16W 1袋(10個) 16 12.7 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥18,480 ¥13,090 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35311263 PY3/8 1個 3/8 6.8 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥638 ¥450 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917593 PY3/8W 1袋(10個) 3/8 6.8 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥6,380 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09147451 PY4 1個 4 2.6 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥495 ¥351 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917663 PY4C 1袋(10個) 4 2.6 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥6,490 ¥5,269 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917602 PY4W 1袋(10個) 4 2.6 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥4,950 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35311254 PY5/16 1個 5/16 5.7 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥550 ¥395 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917611 PY5/16W 1袋(10個) 5/16 5.7 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥5,500 ¥3,949 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09147467 PY6 1個 6 4.3 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥528 ¥373 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917672 PY6C 1袋(10個) 6 4.3 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥6,930 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917627 PY6W 1袋(10個) 6 4.3 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥5,280 ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147476 PY8 1個 8 5.7 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥550 ¥395 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2  >>