22 件中 1 - 20 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ユニオンティー

ユニオンティー
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途|チューブとチューブの接続(同径)

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
使用流体
空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) 適合チューブ外径(inch) オリフィス径(Φmm) 有効断面積(mm2) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35311211 PE1/4 1個 6.35 1/4B 4.8 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 12.5 ¥468 ¥329 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917426 PE1/4W 1袋(10個) 6.35 1/4B 4.8 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレー 12.5 ¥4,675 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147381 PE10 1個 10 8.1 開放リング/樹脂本体:ブラック 35 ¥605 ¥428 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917514 PE10C 1袋(10個) 10 8.1 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 35 ¥7,920 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917435 PE10W 1袋(10個) 10 8.1 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 35 ¥6,050 ¥4,279 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147397 PE12 1個 12 10 開放リング/樹脂本体:ブラック 59 ¥858 ¥604 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917523 PE12C 1袋(10個) 12 10 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 59 ¥11,220 ¥8,459 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09147406 PE16 1個 16 13 開放リング/樹脂本体:ブラック 89.8 ¥1,518 ¥1,066 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917453 PE16W 1袋(10個) 16 13 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 89.8 ¥15,180 ¥10,659 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35311236 PE3/8 1個 9.53 3/8B 8.1 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 35 ¥605 ¥428 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917462 PE3/8W 1袋(10個) 9.53 3/8B 8.1 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレー 35 ¥6,050 ¥4,279 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09147354 PE4 1個 4 2.8 開放リング/樹脂本体:ブラック 5.3 ¥462 ¥329 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917532 PE4C 1袋(10個) 4 2.8 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 5.3 ¥6,050 ¥4,939 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917471 PE4W 1袋(10個) 4 2.8 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 5.3 ¥4,620 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35311227 PE5/16 1個 7.94 5/16B 6.2 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 20 ¥534 ¥406 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917487 PE5/16W 1袋(10個) 7.94 5/16B 6.2 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレー 20 ¥5,335 ¥4,059 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09147363 PE6 1個 6 4.8 開放リング/樹脂本体:ブラック 12.5 ¥468 ¥329 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917541 PE6C 1袋(10個) 6 4.8 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 12.5 ¥6,160 ¥4,719 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917496 PE6W 1袋(10個) 6 4.8 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 12.5 ¥4,675 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147372 PE8 1個 8 6.2 開放リング/樹脂本体:ブラック 20 ¥534 ¥384 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2  >>