19 件中 1 - 19 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ユニオンストレート

ユニオンストレート
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途|チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) チューブ外径(inch) 材質 材質(金属フード)/処理 オリフィス径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C87917295 PU1/4W 1袋(10個) 1/4B 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 5 ¥3,672 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147275 PU10 1個 10 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
9 ¥513 ¥366 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917374 PU10C 1袋(10個) 10 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 9 ¥6,696 ¥5,065 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917304 PU10W 1袋(10個) 10 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 9 ¥5,130 ¥3,877 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147284 PU12 1個 12 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
11 ¥562 ¥399 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917383 PU12C 1袋(10個) 12 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 11 ¥7,344 ¥5,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917313 PU12W 1袋(10個) 12 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 11 ¥5,616 ¥3,985

欠品中


商品画像 C09147293 PU16 1個 16 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
13 ¥875 ¥615 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917322 PU16W 1袋(10個) 16 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 13 ¥8,748 ¥6,145 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917331 PU3/8W 1袋(10個) 3/8B 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 9 ¥5,130 ¥3,877 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147241 PU4 1個 4 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
2.8 ¥356 ¥258 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917392 PU4C 1袋(10個) 4 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 2.8 ¥4,644 ¥3,769 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917347 PU4W 1袋(10個) 4 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 2.8 ¥3,564 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147257 PU6 1個 6 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
4.3 ¥367 ¥258 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917401 PU6C 1袋(10個) 6 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 4.3 ¥4,860 ¥3,985 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917356 PU6W 1袋(10個) 6 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 4.3 ¥3,672 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147266 PU8 1個 8 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
7 ¥400 ¥280 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917417 PU8C 1袋(10個) 8 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7 ¥5,292 ¥4,309 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917365 PU8W 1袋(10個) 8 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7 ¥3,996 ¥2,797 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1