9 件中 1 - 9 件

表示件数

キッツ(KITZ)

六角ニップル ネジ込み式管継手

六角ニップル ネジ込み式管継手
代表画像です

特長|耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系
(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採
用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。

種類
ねじ込み継手
形状
六角ニップル
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質
SCS13A
ねじの種類
PTネジ
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
RoHS指令
10物質対応
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 寸法L(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C02234373 PH 1個 10 3/8 36 ¥671 ¥307 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C02234382 PH 1個 15 1/2 42 ¥913 ¥417 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C02234391 PH 1個 20 3/4 47 ¥1,430 ¥648 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C02234416 PH 1個 32 1・1/4 56 ¥2,629 ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C02234425 PH 1個 40 1・1/2 60 ¥3,564 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C02234434 PH 1個 50 2 66 ¥5,093 ¥2,299 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C02234452 PH 1個 6 1/8 32 ¥671 ¥307 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C02234461 PH 1個 80 3 81 ¥13,750 ¥6,259 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C02234477 PH 1個 8 1/4 34 ¥671 ¥307 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1