2 件中 1 - 2 件

表示件数

Caster

耐震型ハロゲンライト

耐震型ハロゲンライト
代表画像です

特長|取っ手部分がフック式のため、高いところにも掛けられる! 小さくて軽いから持ち運びが便利。 屋外でも使用できる防雨型。 手元で点灯・消灯が出来る防雨スイッチ付き。

注意|※本体・ねじ部分が大変高温になりますのでご注意ください。 ※燃えやすいものを近くに置かないでください。

定格周波数(Hz)
50/60Hz
電源コード
VCTF
電源コード(m)
3.3
定格電圧(V)
100
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 定格消費電力(W) 質量(kg) 電流(A) 本体寸法(縦×横×高さHmm) 全光束(Lm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08989994 CHP-250 1台 250 0.95 2.5 170×156×300 4200 オープン ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08990003 CHP-500 1台 500 1.35 5 200×220×340 10000 オープン ¥2,519

廃番

 
 
  1