4 件中 1 - 4 件

表示件数

モメンティブジャパン(旧GE東芝)

汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382

汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382
代表画像です

特長|常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。

用途|電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール

成分
ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン
シリカ:10〜20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
使用温度範囲(℃)
-55〜200
比重
1.04(25℃)
燃性
3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
臭気
特異臭あり
発火点(℃)
450
溶解度
不溶
硬化前性状
非流動
種別
一般工業用接着シール材
難燃性
UL94HB
反応機構
オキシム型
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 引火点(℃) 外観 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37044585 TSE382-333C 1本(333mL) 透明 63 オープン ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37044603 TSE382-333W 1本(333mL) 63 オープン ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08214683 TSE382C 1本(100mL) 透明 106(硬化前) 半透明 オープン ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08214692 TSE382W 1本(100mL) 63 白色 オープン ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1