6 件中 1 - 6 件

表示件数

スリーボンド

1300N嫌気性封着剤

1300N嫌気性封着剤
代表画像です

特長|空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。

引火点(℃)
100以上
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 種類 使用温度範囲(℃) 液色 破壊トルク(Nm) 比重 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02335392 TB1303N-50G 1本(50g) 高強度 -40〜150 45.3 1.12 ¥3,905 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02335401 TB1305N-50G 1本(50g) 高強度 -40〜150 48 1.11 ¥3,905 ¥3,509

欠品中


商品画像 C02335417 TB1322N-50G 1本(50g) 中強度 -40〜150 27 1.07 ¥3,905 ¥3,509 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02335426 TB1324N-50G 1本(50g) 中強度 -40〜150 27 1.12 ¥3,905 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02335444 TB1360N-50G 1本(50g) 耐熱用 -40〜200 42MPa 鉄嵌合 1.10 ¥3,905 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09154196 TB1377N-50G 1本(50g) はめあい用 -40〜120 1.12 ¥3,905 ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1