9 件中 1 - 9 件

表示件数

NKKスイッチズ(日本開閉器)

ロータリスイッチ NDシリーズ

ロータリスイッチ NDシリーズ
代表画像です

特長|丸洗い洗浄可能な極超小形ディップロータリスイッチ
高密度実装が可能(省スペース設計):7.62mm角で、PC基板2.54mmの倍数であるため、高密度実装ができます。さらに、電子回路の操作・取付方法に合わせ、機種選択ができます。
難燃性成形材を使用:成形材料は、高耐熱性でしかも難燃性の樹脂を使用しています。
丸洗い洗浄が可能:スイッチ全体が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。
高信頼性の接触部:接触部は、金メッキを施し、且つスイッチ全体が密閉構造のため、塵埃の侵入がなく、高い接触信頼性と、安定した高品質を維持します。
取付け時の浮き上がり防止構造:端子部は、インチピッチ(2.54mm×n)間隔で、曲げ加工が施されているため、基板へ取付けた時の浮き上りがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。

使用温度範囲(℃)
-25〜75
耐電圧
AC 250V 1分間以上
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 端子形状 耐熱性 コード 絶縁抵抗(MΩ) 接触抵抗(mΩ) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C08600584 ND-FC10P 1個 PC端子 はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内 1G以上(DC250V) 80以下(20mV 10mAにて)
(導電部抵抗を除く接点部は30以下)
¥212 ¥208 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75802361 ND-FC16H 1個 PC-H端子 はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 裏(コンプリメンタリ)コード
ロータの色:赤
80以下 (20mAにて)
導電部抵抗を除く接点部は30mΩ以下)
¥248 ¥241 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75802377 ND-FC16P 1個 PC端子 はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 裏(コンプリメンタリ)コード
ロータの色:赤
80以下 (20mAにて)
導電部抵抗を除く接点部は30mΩ以下)
¥212 ¥208 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75802386 ND-FR10H 1個 PC-H端子 はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 正(リアル)コード
ロータの色:ベージュ
80以下 (20mAにて)
導電部抵抗を除く接点部は30mΩ以下)
¥248 ¥241 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75802395 ND-FR10P 1個 PC端子 はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 正(リアル)コード
ロータの色:ベージュ
80以下 (20mAにて)
導電部抵抗を除く接点部は30mΩ以下)
¥212 ¥208 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C08600602 ND-FR16H 1個 PC-H端子 はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内 1G以上(DC250V) 80以下(20mV 10mAにて)
(導電部抵抗を除く接点部は30以下)
¥248 ¥241 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C08600593 ND-FR16P 1個 PC端子 はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内 1G以上(DC250V) 80以下(20mV 10mAにて)
(導電部抵抗を除く接点部は30以下)
¥212 ¥208 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75802404 ND-KR10P 1個 PC端子 はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 正(リアル)コード
ロータの色:ベージュ
80以下 (20mAにて)
導電部抵抗を除く接点部は30mΩ以下)
¥222 ¥219 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75802413 ND-KR16P 1個 PC端子 はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 正(リアル)コード
ロータの色:ベージュ
80以下 (20mAにて)
導電部抵抗を除く接点部は30mΩ以下)
¥222 ¥219 平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1