236 件中 161 - 180 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトA形(レッド)

VベルトA形(レッド)
代表画像です

特長|動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト形
A
ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
9
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
95
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35973576 RA259 1本 259 標準以外 6579 ¥13,453 ¥6,589

廃番

商品画像 C09246081 RA26 1本 26 K6323標準 660 ¥1,914 ¥901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35973585 RA260 1本 260 標準以外 6604 ¥13,453 ¥6,589

廃番

商品画像 C09246097 RA27 1本 27 K6323標準 686 ¥1,914 ¥901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246106 RA28 1本 28 K6323標準 711 ¥1,914 ¥901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246115 RA29 1本 29 K6323標準 737 ¥1,914 ¥901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597425 RA30 1本 30 標準以外 762 ¥2,002 ¥901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597434 RA31 1本 31 標準以外 787 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597443 RA32 1本 32 標準以外 813 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597452 RA33 1本 33 標準以外 838 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597461 RA34 1本 34 標準以外 864 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597477 RA35 1本 35 標準以外 889 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597486 RA36 1本 36 標準以外 914 ¥2,057 ¥967 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597495 RA37 1本 37 標準以外 940 ¥2,057 ¥967 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597504 RA38 1本 38 標準以外 965 ¥2,057 ¥967 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597513 RA39 1本 39 標準以外 991 ¥2,057 ¥967 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597522 RA40 1本 40 K6323標準 1016 ¥2,057 ¥967 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597531 RA41 1本 41 K6323標準 1041 ¥2,112 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597547 RA42 1本 42 K6323標準 1067 ¥2,112 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597556 RA43 1本 43 K6323標準 1092 ¥2,112 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  >>