236 件中 121 - 140 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトA形(レッド)

VベルトA形(レッド)
代表画像です

特長|動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト形
A
ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
9
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
95
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35973156 RA217 1本 217 標準以外 5512 ¥11,781 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973165 RA218 1本 218 標準以外 5537 ¥11,781 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09246045 RA22 1本 22 K6323標準 559 ¥1,870 ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35973183 RA220 1本 220 標準以外 5588 ¥11,781 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973217 RA223 1本 223 標準以外 5664 ¥11,660 ¥5,489

廃番

商品画像 C35973226 RA224 1本 224 標準以外 5690 ¥12,243 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973235 RA225 1本 225 標準以外 5715 ¥11,660 ¥5,489

廃番

商品画像 C35973244 RA226 1本 226 標準以外 5740 ¥12,243 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973253 RA227 1本 227 標準以外 5766 ¥12,243 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973262 RA228 1本 228 標準以外 5791 ¥12,243 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973271 RA229 1本 229 標準以外 5817 ¥12,243 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09246054 RA23 1本 23 K6323標準 584 ¥1,870 ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35973287 RA230 1本 230 標準以外 5842 ¥12,243 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973314 RA233 1本 233 標準以外 5918 ¥12,958 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973323 RA234 1本 234 標準以外 5944 ¥12,958 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973332 RA235 1本 235 標準以外 5969 ¥12,958 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973341 RA236 1本 236 標準以外 5994 ¥12,342 ¥6,039

廃番

商品画像 C35973357 RA237 1本 237 標準以外 6020 ¥12,958 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973366 RA238 1本 238 標準以外 6045 ¥12,958 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973375 RA239 1本 239 標準以外 6071 ¥12,958 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  12   >>