236 件中 101 - 120 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトA形(レッド)

VベルトA形(レッド)
代表画像です

特長|動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト形
A
ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
9
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
95
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35972973 RA199 1本 199 標準以外 5055 ¥9,878 ¥4,939

廃番

商品画像 C09246027 RA20 1本 20 K6323標準 508 ¥1,870 ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972982 RA200 1本 200 標準以外 5080 ¥10,373 ¥4,939 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972991 RA201 1本 201 標準以外 5105 ¥10,692 ¥5,269

廃番

商品画像 C35973007 RA202 1本 202 標準以外 5131 ¥10,692 ¥5,269

廃番

商品画像 C35973016 RA203 1本 203 標準以外 5156 ¥11,231 ¥5,269 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973025 RA204 1本 204 標準以外 5182 ¥11,231 ¥5,269 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973034 RA205 1本 205 標準以外 5207 ¥11,231 ¥5,269 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973043 RA206 1本 206 標準以外 5232 ¥11,231 ¥5,269 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973052 RA207 1本 207 標準以外 5258 ¥11,231 ¥5,269 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973061 RA208 1本 208 標準以外 5283 ¥11,231 ¥5,269 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973077 RA209 1本 209 標準以外 5309 ¥11,231 ¥5,269 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09246036 RA21 1本 21 K6323標準 533 ¥1,870 ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35973086 RA210 1本 210 標準以外 5334 ¥11,231 ¥5,269

取扱停止中

商品画像 C35973095 RA211 1本 211 標準以外 5359 ¥11,220 ¥5,489

廃番

商品画像 C35973104 RA212 1本 212 標準以外 5385 ¥11,220 ¥5,489

廃番

商品画像 C35973113 RA213 1本 213 標準以外 5410 ¥11,781 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973122 RA214 1本 214 標準以外 5436 ¥11,781 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973131 RA215 1本 215 標準以外 5461 ¥11,781 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35973147 RA216 1本 216 標準以外 5486 ¥11,781 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  12   >>