236 件中 81 - 100 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトA形(レッド)

VベルトA形(レッド)
代表画像です

特長|動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト形
A
ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
9
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
95
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C35971975 RA18 1本 18 標準以外 457 ¥2,200 ¥1,033 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972781 RA180 1本 180 K6323標準 4572 ¥9,218 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972797 RA181 1本 181 標準以外 4597 ¥9,416 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972806 RA182 1本 182 標準以外 4623 ¥9,416 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972815 RA183 1本 183 標準以外 4648 ¥9,416 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972824 RA184 1本 184 標準以外 4674 ¥9,416 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972833 RA185 1本 185 標準以外 4699 ¥9,416 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972842 RA186 1本 186 標準以外 4724 ¥9,801 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972851 RA187 1本 187 標準以外 4750 ¥9,801 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972867 RA188 1本 188 標準以外 4775 ¥9,801 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972876 RA189 1本 189 標準以外 4801 ¥9,801 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35971984 RA19 1本 19 標準以外 483 ¥2,200 ¥1,033 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972885 RA190 1本 190 標準以外 4826 ¥9,801 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972894 RA191 1本 191 標準以外 4851 ¥10,120 ¥4,719 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972903 RA192 1本 192 標準以外 4877 ¥10,120 ¥4,719 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972921 RA194 1本 194 標準以外 4928 ¥10,120 ¥4,719 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972937 RA195 1本 195 標準以外 4953 ¥9,636 ¥4,719

廃番

商品画像 C35972946 RA196 1本 196 標準以外 4978 ¥10,373 ¥4,939 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972955 RA197 1本 197 標準以外 5004 ¥10,373 ¥4,939 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35972964 RA198 1本 198 標準以外 5029 ¥10,373 ¥4,939 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  12   >>