236 件中 61 - 80 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトA形(レッド)

VベルトA形(レッド)
代表画像です

特長|動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト形
A
ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
9
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
95
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35972596 RA161 1本 161 標準以外 4089 ¥8,217 ¥3,839 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972605 RA162 1本 162 標準以外 4115 ¥8,217 ¥3,839 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972614 RA163 1本 163 標準以外 4140 ¥8,217 ¥3,839 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972623 RA164 1本 164 標準以外 4166 ¥8,217 ¥3,839 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972632 RA165 1本 165 標準以外 4191 ¥8,217 ¥3,839 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972641 RA166 1本 166 標準以外 4216 ¥8,481 ¥3,949 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972657 RA167 1本 167 標準以外 4242 ¥8,481 ¥3,949 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972666 RA168 1本 168 標準以外 4267 ¥8,481 ¥3,949 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972675 RA169 1本 169 標準以外 4293 ¥8,481 ¥3,949 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35971966 RA17 1本 17 標準以外 432 ¥2,090 ¥1,033

廃番

商品画像 C35972684 RA170 1本 170 K6323標準 4318 ¥8,481 ¥3,949 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972693 RA171 1本 171 標準以外 4343 ¥8,833 ¥4,169 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972702 RA172 1本 172 標準以外 4369 ¥8,833 ¥4,169 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972711 RA173 1本 173 標準以外 4394 ¥8,415 ¥4,169

廃番

商品画像 C35972727 RA174 1本 174 標準以外 4420 ¥8,833 ¥4,169 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972736 RA175 1本 175 標準以外 4445 ¥8,415 ¥4,169

廃番

商品画像 C35972745 RA176 1本 176 標準以外 4470 ¥9,218 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972754 RA177 1本 177 標準以外 4496 ¥9,218 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972763 RA178 1本 178 標準以外 4521 ¥9,218 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972772 RA179 1本 179 標準以外 4547 ¥9,218 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  12   >>