235 件中 41 - 60 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトA形(レッド)

VベルトA形(レッド)
代表画像です

特長|動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト形
A
ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
9
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
95
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35972395 RA141 1本 141 標準以外 3581 ¥6,501 ¥3,179 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972404 RA142 1本 142 標準以外 3607 ¥6,501 ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972413 RA143 1本 143 標準以外 3632 ¥6,501 ¥3,179 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972422 RA144 1本 144 標準以外 3658 ¥6,501 ¥3,179 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972431 RA145 1本 145 K6323標準 3683 ¥6,501 ¥3,179 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972447 RA146 1本 146 標準以外 3708 ¥6,798 ¥3,289

廃番

商品画像 C35972456 RA147 1本 147 標準以外 3734 ¥6,798 ¥3,289 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972465 RA148 1本 148 標準以外 3759 ¥6,798 ¥3,289 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972474 RA149 1本 149 標準以外 3785 ¥6,798 ¥3,289 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35971941 RA15 1本 15 標準以外 381 ¥2,090 ¥1,033 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972483 RA150 1本 150 K6323標準 3810 ¥6,798 ¥3,289 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972492 RA151 1本 151 標準以外 3835 ¥7,128 ¥3,509 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972501 RA152 1本 152 標準以外 3861 ¥7,128 ¥3,509 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972517 RA153 1本 153 標準以外 3886 ¥7,128 ¥3,509 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972535 RA155 1本 155 K6323標準 3937 ¥7,128 ¥3,509 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972544 RA156 1本 156 標準以外 3962 ¥7,480 ¥3,729 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972553 RA157 1本 157 標準以外 3988 ¥7,480 ¥3,729 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972562 RA158 1本 158 標準以外 4013 ¥7,480 ¥3,729

廃番

商品画像 C35972571 RA159 1本 159 標準以外 4039 ¥7,480 ¥3,729

廃番

商品画像 C35971957 RA16 1本 16 標準以外 406 ¥2,090 ¥1,033

取扱停止中

 
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  12   >>