236 件中 221 - 236 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトA形(レッド)

VベルトA形(レッド)
代表画像です

特長|動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト形
A
ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
9
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
95
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09246352 RA84 1本 84 K6323標準 2134 ¥3,333 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246361 RA85 1本 85 K6323標準 2159 ¥3,333 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246377 RA86 1本 86 K6323標準 2184 ¥3,410 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246386 RA87 1本 87 K6323標準 2210 ¥3,410 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246395 RA88 1本 88 K6323標準 2235 ¥3,410 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246404 RA89 1本 89 K6323標準 2261 ¥3,410 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246413 RA90 1本 90 K6323標準 2286 ¥3,410 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246422 RA91 1本 91 K6323標準 2311 ¥3,652 ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246431 RA92 1本 92 K6323標準 2337 ¥3,652 ¥1,749 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246447 RA93 1本 93 K6323標準 2362 ¥3,652 ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246456 RA94 1本 94 K6323標準 2388 ¥3,652 ¥1,749 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246465 RA95 1本 95 K6323標準 2413 ¥3,652 ¥1,749 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246474 RA96 1本 96 K6323標準 2438 ¥3,905 ¥1,859 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246483 RA97 1本 97 K6323標準 2464 ¥3,905 ¥1,859 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246492 RA98 1本 98 K6323標準 2489 ¥3,905 ¥1,859 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246501 RA99 1本 99 K6323標準 2515 ¥3,905 ¥1,859 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12