236 件中 201 - 220 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトA形(レッド)

VベルトA形(レッド)
代表画像です

特長|動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト形
A
ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
9
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
95
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09246151 RA64 1本 64 K6323標準 1626 ¥2,541 ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246167 RA65 1本 65 K6323標準 1651 ¥2,541 ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246176 RA66 1本 66 K6323標準 1676 ¥2,783 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246185 RA67 1本 67 K6323標準 1702 ¥2,783 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246194 RA68 1本 68 K6323標準 1727 ¥2,783 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246203 RA69 1本 69 K6323標準 1753 ¥2,783 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246212 RA70 1本 70 K6323標準 1778 ¥2,783 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246221 RA71 1本 71 K6323標準 1803 ¥2,871 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246237 RA72 1本 72 K6323標準 1829 ¥2,871 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246246 RA73 1本 73 K6323標準 1854 ¥2,871 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246255 RA74 1本 74 K6323標準 1880 ¥2,871 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246264 RA75 1本 75 K6323標準 1905 ¥2,871 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246273 RA76 1本 76 K6323標準 1930 ¥3,135 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246282 RA77 1本 77 K6323標準 1956 ¥3,135 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246291 RA78 1本 78 K6323標準 1981 ¥3,135 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246307 RA79 1本 79 K6323標準 2007 ¥3,135 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246316 RA80 1本 80 K6323標準 2032 ¥3,135 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246325 RA81 1本 81 K6323標準 2057 ¥3,333 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246334 RA82 1本 82 K6323標準 2083 ¥3,333 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246343 RA83 1本 83 K6323標準 2108 ¥3,333 ¥1,639

欠品中


 
 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  >>