236 件中 181 - 200 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトA形(レッド)

VベルトA形(レッド)
代表画像です

特長|動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト形
A
ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
9
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
95
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08597565 RA44 1本 44 K6323標準 1118 ¥2,112 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597574 RA45 1本 45 K6323標準 1143 ¥2,112 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597583 RA46 1本 46 K6323標準 1168 ¥2,178 ¥1,022 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597592 RA47 1本 47 K6323標準 1194 ¥2,178 ¥1,022 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597601 RA48 1本 48 K6323標準 1219 ¥2,178 ¥1,022 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597617 RA49 1本 49 K6323標準 1245 ¥2,178 ¥1,022 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597626 RA50 1本 50 K6323標準 1270 ¥2,178 ¥1,022 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597635 RA51 1本 51 K6323標準 1295 ¥2,266 ¥1,066 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597644 RA52 1本 52 K6323標準 1321 ¥2,266 ¥1,066 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597653 RA53 1本 53 K6323標準 1346 ¥2,266 ¥1,066 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597662 RA54 1本 54 K6323標準 1372 ¥2,266 ¥1,066 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597671 RA55 1本 55 K6323標準 1397 ¥2,266 ¥1,066 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597687 RA56 1本 56 K6323標準 1422 ¥2,398 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597696 RA57 1本 57 K6323標準 1448 ¥2,398 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597705 RA58 1本 58 K6323標準 1473 ¥2,398 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597714 RA59 1本 59 K6323標準 1499 ¥2,398 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08597723 RA60 1本 60 K6323標準 1524 ¥2,398 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246124 RA61 1本 61 K6323標準 1549 ¥2,541 ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246133 RA62 1本 62 K6323標準 1575 ¥2,541 ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09246142 RA63 1本 63 K6323標準 1600 ¥2,541 ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  >>