235 件中 1 - 20 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトA形(レッド)

VベルトA形(レッド)
代表画像です

特長|動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト形
A
ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
9
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
95
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09246517 RA100 1本 100 K6323標準 2540 ¥3,718 ¥1,859 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35971993 RA101 1本 101 標準以外 2565 ¥4,598 ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972002 RA102 1本 102 K6323標準 2591 ¥4,598 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972011 RA103 1本 103 標準以外 2616 ¥4,598 ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972027 RA104 1本 104 標準以外 2642 ¥4,598 ¥2,189

廃番

商品画像 C35972036 RA105 1本 105 K6323標準 2667 ¥4,598 ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972045 RA106 1本 106 標準以外 2692 ¥4,807 ¥2,409 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972054 RA107 1本 107 標準以外 2718 ¥4,807 ¥2,409 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972063 RA108 1本 108 K6323標準 2743 ¥4,807 ¥2,409 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972072 RA109 1本 109 標準以外 2769 ¥4,807 ¥2,409 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972081 RA110 1本 110 K6323標準 2794 ¥4,807 ¥2,409 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972097 RA111 1本 111 標準以外 2819 ¥5,005 ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972106 RA112 1本 112 K6323標準 2845 ¥5,005 ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972115 RA113 1本 113 標準以外 2870 ¥5,005 ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972124 RA114 1本 114 標準以外 2896 ¥5,005 ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972133 RA115 1本 115 K6323標準 2921 ¥5,005 ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35972142 RA116 1本 116 標準以外 2946 ¥5,291 ¥2,629 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972151 RA117 1本 117 標準以外 2972 ¥5,291 ¥2,629 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972167 RA118 1本 118 K6323標準 2997 ¥5,291 ¥2,629 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35972176 RA119 1本 119 標準以外 3023 ¥5,291 ¥2,629

廃番

 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  12   >>