1 件中 1 - 1 件

表示件数

三立機器

高効率工業用真空掃除機

高効率工業用真空掃除機
代表画像です

特長|微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。
1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。
導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。
真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。
最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。
吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。
台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。
台車からタンクが外せる。
堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。
押すだけではありません、引いて便利な構造です。

電圧(V)
単相100
タンク容量(L)
30
集塵容量(L)
30
吸込仕事率(W)
390
質量(kg)
17
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08596402 JX-3030 1台 オープン ¥141,900 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

工業用掃除機の乾湿選択吸引型ver3シリーズのご紹介