1 件中 1 - 1 件

表示件数

オムロン(omron)

無停電電源装置 BUシリーズ

無停電電源装置 BUシリーズ
代表画像です

特長|常時インバータ給電方式
電圧変動の激しい場所にも対応
産業機器、組み込み用途に最適なコンパクトUPS:4種類の電源電圧に対応(100V/110V/115V/120V)。CEマーキング適合/UL規格取得。リモートON/OFF標準装備。
安定性が求められるシステムに最適:常にインバータ経由で給電される常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また広い入力電圧範囲(75〜144V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。
Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年という長寿命バッテリを搭載。トータルのランニングコストを低減します。
使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性:UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。お客様自身で簡単にバッテリ交換、ファン交換が可能。しかもUPSを停止させずに交換可能(ホットスワップ対応)。誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。
コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。

出力電圧
商用運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、100V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%
バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、100V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%
消費電力(W)
通常50/最大70
定格入力電圧(V)
AC100〜120
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08592044 BU100SW 1台 ¥154,440 ¥152,900 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1