2 件中 1 - 2 件

表示件数

オムロン(omron)

無停電電源装置 BXシリーズ

無停電電源装置 BXシリーズ
代表画像です

特長|常時商用給電方式
4種類の電源電圧に対応(100V・110V・115V・120V):100から120Vの電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することが可能です。
CEマーキング適合、UL1778取得:世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合。UL規格の認証を受けていますので、安心してご使用いただけます。
「リモートON/OFF接点入力」標準装備:リモートON/OFF接点入力を装備しており、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。組み込み用途に最適です。
Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付
バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応):バッテリはお客様自身で間単に交換することが可能。手間とコストを削減できます。
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストを低減します。
「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。メンテナンスや緊急時にも迅速に対応できます。
コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。
「バッテリ交換表示LED」搭載:バッテリ交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。

出力電圧
商用運転時:入力電圧スルー出力
バックアップ運転時:100V mode:AC100V -10/+10V、110V mode:AC110V -10/+5V、100V mode:AC115V -10/+5V、120V mode:AC115V -10/+5V
AC100Vモード以外で使用するときは、必ず事前に動作確認を行ってください。バックアップ運転時出力の最大電圧が通常電圧時よりも低くなる場合があります。
定格入力電圧(V)
AC100/110/115/120
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 消費電力(W) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08592017 BX50FW 1台 通常10/最大20 ¥38,940 ¥32,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08592026 BX75SW 1台 通常10/最大35 ¥65,120 ¥54,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1