2 件中 1 - 2 件

表示件数

東芝キヤリア

レンジフードファン深形

レンジフードファン深形
代表画像です
付属品
同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本
材質
(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板
質量(kg)
13.9
電流(A)
0.32、0.33
消費電力(W)
32、33
スイッチ
125V 3A
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
表面処理
(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装
騒音値(dB)
39、39
ランプ
LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コード
ビニールプラグ付コード 125V 7A
風量(m3/h)
740、740
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 色調 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C26565263 VKH-60L1(K) 1個 (本体)マンセルN1.5、(本体カバー)マンセルN4、(前板)マンセルN1.5、(前板カバー)マンセルN4、(スイッチカバー)マンセルN4、(底板)マンセルN4、(ランプカバー)マンセルN4、(グリスフィルター)マンセルN4 ¥60,720 ¥31,790 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C26565272 VKH-60L1(W) 1個 (本体)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセルN4、(前板)マンセル1Y9.3/0.5、(前板カバー)マンセルN4、(スイッチカバー)マンセルN4、(底板)マンセルN4、(ランプカバー)マンセルN4、(グリスフィルター)マンセルN4 ¥60,720 ¥31,790 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1