1 件中 1 - 1 件

表示件数

篠原電機

サーモスタット

サーモスタット
代表画像です

特長|DINレールに取付可能です。

用途|スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。

制御方式
ON/OFF制御
ディファレンシャル
4℃
ねじ径
端子部:M3.5
温度表示
OFF温度
質量(g)
140
接点
容量:20A/AC250V(抵抗負荷)、6A/AC250V(誘導負荷)
設定温度(℃)
0〜90
絶縁抵抗(MΩ)
DC500メガにて100以上
耐電圧
端子間:1500V/分
耐熱性
本体部:105℃
復帰温度差(℃)
4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11074567 PTSC-090S 1個 オープン ¥4,829 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1