2 件中 1 - 2 件

表示件数

日本圧着端子製造(JST)

プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
代表画像です

特長|小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ

使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75087
定格電流(A)
2 AC・DC
(AWG#24使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
材質
りん青銅
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8〜1.6
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 適合 タイプ 電線抱合範囲AWG(#) 形態 電線抱合範囲(mm2) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34953204 BPH-002T-P0.5S 1パック(100個) ハウジング:PHシリーズ
ベース付ポスト:PHシリーズ
手動圧着工具:YRM-240
抜き工具:EJ-PH
標準 30〜24 バラ状 0.05〜0.22 オープン ¥395 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C76152623 SPH-002T-P0.5L 1リール(8000個) 28〜24 リール 0.08〜0.22 オープン ¥15,290 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1