1 件中 1 - 1 件

表示件数

タンガロイ

チップ CCMT-DIA

チップ CCMT-DIA
代表画像です

特長|(材質)
上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。

注意|※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08483736 CCMT060202-DIA DX120 1個 ¥8,100 ¥6,318

出荷目安:1日

別送品


 
 
  1