66 件中 61 - 66 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

チューブフィッティングストレート

チューブフィッティングストレート
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|ねじとチューブの接続

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
開放リング:ポリアセタール(POM)
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 接続ねじ種類 チューブ外径(Φmm) 材質(金属フード)/処理 オリフィス径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08265162 PC8-02 1個 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 8 7 ¥270 ¥197 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913831 PC8-02C 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 8 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7 ¥3,520 ¥2,739 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913637 PC8-02W 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 8 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7 ¥2,695 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08265171 PC8-03 1個 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 8 7 ¥297 ¥208 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913847 PC8-03C 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 8 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7 ¥3,960 ¥3,069 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913646 PC8-03W 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 8 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7 ¥2,970 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
<<   1   2   3   4