66 件中 41 - 60 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

チューブフィッティングストレート

チューブフィッティングストレート
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|ねじとチューブの接続

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
開放リング:ポリアセタール(POM)
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 接続ねじ種類 チューブ外径(Φmm) チューブ外径(inch) 材質(金属フード)/処理 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C87913551 PC5/8-03 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 5/8B 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥9,570 ¥6,589 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913567 PC5/8-04 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 5/8B 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥9,790 ¥6,589 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C08265144 PC6-01 1個 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 6 ¥220 ¥164 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913777 PC6-01C 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥2,860 ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913576 PC6-01W 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 6 ¥2,200 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08265153 PC6-02 1個 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 6 ¥231 ¥164 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913786 PC6-02C 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥3,080 ¥2,409 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913585 PC6-02W 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥2,310 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09146751 PC6-03 1個 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 6 ¥286 ¥208 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913795 PC6-03C 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥3,740 ¥2,849 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913594 PC6-03W 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥2,860 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09146733 PC6-M5 1個 メートルねじ ガスケット付き M 6 ¥286 ¥208 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913804 PC6-M5C 1袋(10個) メートルねじ ガスケット付き M 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥3,740 ¥2,849 平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913603 PC6-M5W 1袋(10個) メートルねじ ガスケット付き M 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥2,860 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09146742 PC6-M6 1個 メートルねじ ガスケット付き M 6 ¥319 ¥230 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913813 PC6-M6C 1袋(10個) メートルねじ ガスケット付き M 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥4,180 ¥3,179 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913612 PC6-M6W 1袋(10個) メートルねじ ガスケット付き M 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥3,190 ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09146767 PC8-01 1個 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 8 ¥259 ¥186 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913822 PC8-01C 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 8 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥3,410 ¥2,739 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913621 PC8-01W 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 8 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ¥2,585 ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
<<   1   2   3   4  >>