66 件中 21 - 40 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

チューブフィッティングストレート

チューブフィッティングストレート
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|ねじとチューブの接続

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
開放リング:ポリアセタール(POM)
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 接続ねじ種類 チューブ外径(Φmm) 材質(金属フード)/処理 オリフィス径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C87913472 PC12-04W 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 12 11 ¥4,620 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09146812 PC16-03 1個 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 16 11 ¥946 ¥659 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913481 PC16-03W 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 16 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 11 ¥9,460 ¥6,589 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09146821 PC16-04 1個 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 16 13 ¥968 ¥681 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913497 PC16-04W 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 16 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 13 ¥9,680 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09146715 PC4-01 1個 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 4 3 ¥209 ¥153 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913725 PC4-01C 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 3 ¥2,750 ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913506 PC4-01W 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 3 ¥2,090 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09146724 PC4-02 1個 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 4 3 ¥220 ¥164 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913734 PC4-02C 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 3 ¥2,860 ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913515 PC4-02W 1袋(10個) 管用テーパーねじ部:シーロック加工 R 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 3 ¥2,200 ¥1,639 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09146697 PC4-M5 1個 メートルねじ ガスケット付き M 4 2.4 ¥275 ¥197 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309793 PC4-M50 1個 管用テーパーねじ部:シーロック加工 M 4 2.4 ¥308 ¥219 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913743 PC4-M50C 1袋(10個) メートルねじ ガスケット付き M 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 2.4 ¥4,070 ¥3,289 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913524 PC4-M50W 1袋(10個) メートルねじ ガスケット付き M 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 2.4 ¥3,080 ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913752 PC4-M5C 1袋(10個) メートルねじ ガスケット付き M 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 2.4 ¥3,630 ¥2,959 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913533 PC4-M5W 1袋(10個) メートルねじ ガスケット付き M 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 2.4 ¥2,750 ¥1,969 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09146706 PC4-M6 1個 メートルねじ ガスケット付き M 4 3 ¥308 ¥219 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87913761 PC4-M6C 1袋(10個) メートルねじ ガスケット付き M 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 3 ¥4,070 ¥3,289 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87913542 PC4-M6W 1袋(10個) メートルねじ ガスケット付き M 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 3 ¥3,080 ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
<<   1   2   3   4  >>