6 件中 1 - 6 件

表示件数

A&D

SHデジタルはかり

SHデジタルはかり
代表画像です

特長|1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用

注意|※SH-12K、20K、30Kにつきましては「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
230×190
使用温度範囲(℃)
-10〜40
使用環境湿度(%)
85%RH以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×250×103
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB266)(別売)
電池寿命(時間)
約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
付属品
取扱説明書
文字高(mm)
25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ひょう量(g) ひょう量(kg) 最小表示(g) 最小表示(kg) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08446112 SH-1000 1台 1000 - 0.5 - 約2.2 ¥8,690 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08446146 SH-12K 1台 - 12 - 0.005 約2.2 ¥8,690 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08446121 SH-2000 1台 2000 - 1 - 約2.2 ¥8,690 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89982392 SH-20K 1台 - 20 - 0.01 約2.5 オープン ¥9,449 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89982401 SH-30K 1台 - 30 - 0.02 約2.5 オープン ¥14,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08446137 SH-5000 1台 5000 - 2 - 約2.2 ¥8,690 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1