3 件中 1 - 3 件

表示件数

CKD

サイレンサSLシリーズ(金属)

サイレンサSLシリーズ(金属)
代表画像です

特長|SL-8A〜25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上

種別
金属製
最高使用圧力(MPa)
0.9
消音効果(dB)
20以上
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5〜60(但し、凍結しないこと)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 接続口径 質量(g) 有効断面積(mm2) 寸法A(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02098074 SL-10A 1個 112-3629 R3/8 100 48 74.5 ¥1,144 ¥901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02098083 SL-15A 1個 112-3637 R1/2 105 61 77.5 ¥1,144 ¥901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02098092 SL-20A 1個 112-3645 R3/4 245 160 98 ¥2,992 ¥2,409 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1