2 件中 1 - 2 件

表示件数

CKD

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)
代表画像です

特長|高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。 長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。 応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。 コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。 豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。

ポート数
5
有効断面積(mm2)
12.5
使用圧力(MPa)
0.15〜0.7
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02096044 4KA210-06-AC100V 1個 ¥9,504 ¥8,413 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02096053 4KA210-06-AC200V 1個 ¥9,504 ¥8,413 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1