1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

エンジン刈払機

エンジン刈払機
代表画像です

特長|軽さを追求した超軽量モデル

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

付属品
チップソー(外径230mm)・刈刃カバー・六角棒スパナ・保護メガネ・両口ボックススパナ(16×17mm)・工具袋・肩掛けバンド・計量カップ
質量(kg)
4.1
タイプ
ループハンドル
出力(kW)
0.81
排気量(mL)
26.9
草刈刃(Φmm)
230
本体寸法
1,767×352×253
燃料タンク容量(L)
0.4
点火方式
フライホイルマグネト式
燃料混合比
混合燃料 無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル 【JASO規格FC級オイル】(25〜50:1)
点火プラグ
NGK BPMR7A
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C24775722 CG27ECP(ASL) 1台 ¥51,624 ¥36,612 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1