1 件中 1 - 1 件

表示件数

DAYTONA

ディスプレイバッテリーチャージャー

ディスプレイバッテリーチャージャー
代表画像です

特長|電圧テスターとして使用可能。本体はIP65(※1)相当の防滴、防塵仕様。車体接続ハーネス付属(※2)。二輪自動車から四輪自動車(普通車まで)の充電可能(※3)。 バッテリーに充電器を接続した際に、バッテリーの状態を判断し、最大6工程の充電を行ないます。充電後は、バッテリー電圧が安定したところで正確に判定を行ないます。自動で充電をストップ。サルフェーション除去機能付き。 壁掛け用ホール付き。本体ケースに取り付け穴を4か所配置(※4)。※3 リチウムバッテリー使用不可。※4 取り付けスクリューは付属しません。

用途|工具箱や自宅ガレージに!!

注意|※使用前に取扱説明書をお読みください。※充電中のバッテリーは、爆発性のガスが発生します。常に換気をした状態で使用してください。※ 本器は完全防水ではありません。湿度の極端に高い場所、雨、雪などの水分のかかる場所での使用は避けてください。漏電、感電、充電器破損の原因になる恐れがあります。※ 本器の交流入力は100Vです。指定以外の電源電圧で使用しないでください。充電器が過熱し、感電、ケガの原因になる恐れがあります。※ 直射日光下や発熱体の近くなど高温の場所では使用しないでください。充電器の過熱、焼損、バッテリーの液漏れ、発熱、変型の原因になる恐れがあります。※二輪自動車/四輪自動車12V専用品です。リチウムバッテリー等には使用できません。※指定以外の用途には使用しないでください。※1 粉塵は侵入せず、いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。※2 当社商品「バイク専用電源」は、接続できません。

質量(g)
355
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
73×53×167
入出力
(入力)AC100V 50Hz/60Hz、(出力)DC12V、(二輪)最大1.25A (四輪)最大4A
適合バッテリー
(二輪)2.3Ah〜28Ah、(四輪)27Ah〜80Ah
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C24716798 91875 1個 ¥15,984 ¥13,932 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1