2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

ポリウレタン手袋

ポリウレタン手袋
代表画像です

特長|有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。

用途|塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。

注意|※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※シンナーの種類によっては適さない場合があります。予めご了承願います。 ※この手袋は静電気対策用ではありませんので、静電気による事故が発生する恐れがある場合には使用しないでください。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。 ※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が浸入したりして危険です。 ※0℃〜40℃の範囲内で使用してください。 ※酸・アルカリに使用しないでください。(ただし、シンナーに含まれる濃度10%以下の水溶液は可) ※ご使用の前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業をしてください。 ※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。 ※油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際は、手にキズのある人は使用しないでください。 ※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、ただちに使用を止めてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。 ※使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干ししてください。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管してください。

サイズ
フリー
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C24799888 - 1双 ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C24799897 - 1双 ¥1,717 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1