3 件中 1 - 3 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード

エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード
代表画像です

特長|調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLV型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。

注意|※幕板・横幕板は別売です。 ※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が多量に出る調理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。 ※本体の洗浄ランプが点灯したら、必ずファンフィルターの自動洗浄をおこなってください。 ※自動洗浄は換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。 ※10年間は、中運転での換気を1日あたり5時間運転させた場合の換気風量から算出した値です。また、常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に2回程度となり、ファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。油煙の発生量が多い場合、ホコリを吸い込みやすい場合など、調理状況や使用環境によってはファンフィルターの交換時期が短くなる場合があります。ファンフィルターを交換すれば引き続き自動洗浄をご使用できます。

仕様
整流板捕集方式
シルバー
タイプ
24時間・局所換気兼用
消費電力(W)
28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)
騒音値(dB)
39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)
照明
LED(5W)
適合パイプ呼び径
Φ150
換気風量(m3/h)
420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) 関連資料 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C24322822 FY-60DWD3-S 1台 18 寸法図 オープン ¥207,900 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C24322838 FY-75DWD3-S 1台 22 寸法図 オープン ¥218,900 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C24322847 FY-90DWD3-S 1台 23 寸法図 オープン ¥229,900 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1