4 件中 1 - 4 件

表示件数

TRUSCO

鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸

鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸
代表画像です

特長|超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。

用途|各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。

注意|※8本組・10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。

粒度
140
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 種類 全長L(mm) ヤスリの長さl(mm) 形状 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08366863 GK-10-HA 1本 10本組 185 50 半丸(W)7.0×(T)3.0 ¥3,413 ¥2,926 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08366872 GK-12-HA 1本 12本組 170 40 半丸(W)6.0×(T)2.0 ¥2,516 ¥2,157 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08366881 GK-5-HA 1本 5本組 215 80 半丸(W)12.0×(T)3.75 ¥4,946 ¥4,240 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08366897 GK-8-HA 1本 8本組 200 70 半丸(W)9.5×(T)3.0 ¥3,953 ¥3,388 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1