1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

360ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ

360ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ
代表画像です

特長|「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない! 高級刃仕様

注意|※本体のみ。バッテリ、充電器別売 ※連続運転時間は満充電時の目安です。(無負荷時)

バッテリー電圧(V)
直流14.4
バッテリー容量(Ah)
3
ストローク数(min-1[回/分])
1650
刈込み幅(mm)
360
充電時間(分)
22(目安)
タイプ
上下刃駆動式
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(mm)
672
連続運転時間(h)
約1(目安)
質量(kg)
2.4(バッテリ含む、ブレードカバー・チップレシーバー除く)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C23999842 MUH364DZ 1台 ¥15,876 ¥12,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1