1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

360ミリ充電式生垣バリカン

360ミリ充電式生垣バリカン
代表画像です

特長|「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない! 高級刃仕様

注意|※連続運転時間は満充電時の目安です。(無負荷時)

バッテリー電圧(V)
直流14.4
バッテリー容量(Ah)
3
ストローク数(min-1[回/分])
1650
刈込み幅(mm)
360
充電時間(分)
22(目安)
タイプ
上下刃駆動式
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL1430、充電器DC18RC付、ブレードカバー
本体寸法(mm)
672
連続運転時間(h)
約1(目安)
質量(kg)
2.4(バッテリ含む、ブレードカバー・チップレシーバー除く)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C23999833 MUH364DRF 1台 ¥40,932 ¥31,212 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1