2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

引掛コーナーキャップ

引掛コーナーキャップ
代表画像です
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
タイプ
圧着端子結線可否:○
寸法A(mm)
73.25
寸法B(mm)
43
寸法C(Φmm)
56.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 定格電流(A) 差込口形状 適合電線(mm2) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C41056276 WF3424 1個 20 接地3P 20A 250V引掛形 2・3.5 ¥1,716 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C41056285 WF3434 1個 30 接地3P 30A 250V引掛形 3.5・5.5 ¥2,530 ¥2,299 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1