3 件中 1 - 3 件

表示件数

TRUSCO

電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)

電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)
代表画像です

特長|精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。
レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。
人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。
ワイドな出力トルク範囲。
静電気防止対策としてビットアースを使用。
電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。

仕様
静電気対策品
トランスレスタイプ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
35
電源コード(m)
2.8
トルク調整
無段階
質量(g)
550
全長(mm)
256
電気代の目安
0.8円/h
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 出力トルク(N・m) 適合ねじ(mm) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) タイプ 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C08351384 TED-110L 1本 0.06〜1.1 小ねじ:1.6〜3.5
タッピングねじ:1.6〜3.0
1000 標準スピード型 ビット(六角対辺5mm)No.1・No2…各1本
カーボンブラシ…2個(110KB-1)
¥38,720 ¥29,040 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C08351393 TED-110LH 1本 0.10〜1.1 小ねじ:2.0〜3.5
タッピングねじ:2.0〜3.0
2000 ハイスピード型 ビット(六角対辺5mm)No.1・No2…各1本
カーボンブラシ…2個(110KB-1)
¥38,720 ¥29,040 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C08351402 TED-180L 1本 0.20〜1.8 小ねじ:2.6〜4.0
タッピングねじ:2.0〜3.5
1000 標準スピード型 ビット(六角対辺5mm)No.1・No2…各1本
カーボンブラシ…2個(110KB-2)
¥38,720 ¥29,040 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1