3 件中 1 - 3 件

表示件数

TRUSCO

小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)

小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)
代表画像です

特長|プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。

電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
35
電源コード(m)
2.8
トルク調整
無段階
仕様
静電気対策品トランスレスタイプ
質量(g)
550
全長(mm)
260
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 出力トルク(N・m) 適合ねじ(mm) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) タイプ 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C08351357 TED-110P 1本 0.06〜1.1 小ねじ:1.6〜3.5
タッピングねじ:1.6〜3.0
1000 標準スピード型 ビット(差込角5mm)No.1・No2…各1本
カーボンブラシ…2個(110KB-1)
¥38,720 ¥29,040 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C08351366 TED-110PH 1本 0.10〜1.1 小ねじ:1.6〜3.5
タッピングねじ:1.6〜3.0
2000 ハイスピード型 ビット(差込角5mm)No.1・No2…各1本
カーボンブラシ…2個(110KB-1)
¥38,720 ¥29,040 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C08351375 TED-180P 1本 0.20〜1.8 小ねじ:2.6〜4.0
タッピングねじ:2.0〜3.5
1000 標準スピード型 ビット(差込角5mm)No.1・No2…各1本
カーボンブラシ…2個(110KB-2)
¥38,720 ¥29,040 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1